Motion
58226

Weiler
58226

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 24 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #07548492
No. Fabricante 58226
Precio9.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58226

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 24 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #07548492
No. Fabricante 58226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 UNC
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.8000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    R
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    12382582265
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382582265
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
GW-4.5 X 1/4 X 5/8-11 ALUMINIO T27 (58226)
  • Para un rectificado de alto rendimiento y una mayor vida útil de la rueda en aluminio
  • Los granos abrasivos mezclados con la fórmula sin carga de Weiler dan como resultado una tasa de corte rápida y consistente en aluminio
  • Grado: ALU24R
  • Fabricante: Weiler