Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Número de grano24
- UPC_NO012382582272
- Dureza de la ruedaR
Descripción general
- La fórmula sin carga evita que la rueda se engome, lo que permite a los operadores realizar más trabajo en menos tiempo sin comprometer la durabilidad
- La mezcla de carburo de silicio y óxido de aluminio ofrece una tasa de corte alta constante durante toda la vida útil de la rueda
- Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de aluminio
- Diseñado con fibra de vidrio recortada desde el borde para proporcionar un afilado agresivo instantáneo desde el primer momento
- El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para su uso en aluminio