Motion
58229

Weiler
58229

Rueda de rectificado TIGER ALUMINUM Tipo 27 6" x 1/4" ALU24R 7/8 A.H.
Artículo MI #07548495
No. Fabricante 58229
Precio9.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58229

Rueda de rectificado TIGER ALUMINUM Tipo 27 6" x 1/4" ALU24R 7/8 A.H.
Artículo MI #07548495
No. Fabricante 58229
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
Precio9.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    24
  • UPC_NO
    012382582296
  • Dureza de la rueda
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
GW-6 X 1/4 X 7/8 ALU24R T27 (58229)
  • La fórmula sin carga evita que la rueda se engome, lo que permite a los operadores realizar más trabajo en menos tiempo sin comprometer la durabilidad
  • La mezcla de carburo de silicio y óxido de aluminio ofrece una tasa de corte alta constante durante toda la vida útil de la rueda
  • Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de aluminio
  • Diseñado con fibra de vidrio recortada desde el borde para proporcionar un afilado agresivo instantáneo desde el primer momento
  • El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para su uso en aluminio

También puede gustarle