Motion
58230

Weiler
58230

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 10200 rpm
Artículo MI #07548496
No. Fabricante 58230
Price$12.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58230

Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 10200 rpm
Artículo MI #07548496
No. Fabricante 58230
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
Price$12.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 UNC
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    0.8500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Wheel Diameter  
    6 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    R
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    12382582302
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382582302
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
GW-6 X 1/4 X 5/8-11 ALU T27 (58230)
  • Para un rectificado de alto rendimiento y una mayor vida útil de la rueda en aluminio
  • Los granos abrasivos mezclados con la fórmula sin carga de Weiler dan como resultado una tasa de corte rápida y consistente en aluminio
  • Grado: ALU24R
  • Fabricante: Weiler

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo