Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante265
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1640 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso38.00 lb
Details
- Dibujo CADCOCIENTE=25/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=5
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07316
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798962153
- Potencia de entrada máxima2.310 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie260PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798962153
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-07316 REDUCTOR
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®