Motion
CNHX-6100Y-11 56C
11:1 Reducción, 11:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #07550181
No. Fabricante CNHX-6100Y-11 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11:1 Reducción, 11:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #07550181
No. Fabricante CNHX-6100Y-11 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHX-6100Y-11 56C