Motion
CNHX-6105Y-21 145TC

Sumitomo Drive Technologies
CNHX-6105Y-21 145TC

21:1 Reducción, 21:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #07550374
No. Fabricante CNHX-6105Y-21 145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CNHX-6105Y-21 145TC

21:1 Reducción, 21:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #07550374
No. Fabricante CNHX-6105Y-21 145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHX-6105Y-21 145TC