Motion
CNHX-6110Y-29 145TC

Sumitomo Drive Technologies
CNHX-6110Y-29 145TC

29:1 Tipo de entrada de reducción, 29:1 relación, cara C
Artículo MI #07550509
No. Fabricante CNHX-6110Y-29 145TC
Precio3,590.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CNHX-6110Y-29 145TC

29:1 Tipo de entrada de reducción, 29:1 relación, cara C
Artículo MI #07550509
No. Fabricante CNHX-6110Y-29 145TC
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
Precio3,590.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6110Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHX-6110Y-29 145TC