Motion
CNHJ-612HY-25 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-612HY-25 215TC

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07551005
No. Fabricante CNHJ-612HY-25 215TC
Precio4,422.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-612HY-25 215TC

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07551005
No. Fabricante CNHJ-612HY-25 215TC
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
Precio4,422.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-612HY-25 215TC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"