Motion
QAC11A203SEM

Timken
QAC11A203SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Desmontaje de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Bore , montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07552116
No. Fabricante QAC11A203SEM
Precio1,020.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAC11A203SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Desmontaje de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Bore , montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07552116
No. Fabricante QAC11A203SEM
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
Precio1,020.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.2400 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.3 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • Ancho general
    3.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5 pulg.
  • Peso
    12.873 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450193320
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450193320

Descripción general

Descripción del fabricante
QAC11A203SEM COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.