Motion
QAC20A315SET

Timken
QAC20A315SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Desmontaje de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. Bore , montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07552142
No. Fabricante QAC20A315SET
Precio3,740.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAC20A315SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Desmontaje de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. Bore , montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07552142
No. Fabricante QAC20A315SET
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
Precio3,740.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.88 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.59 pulg.
  • Ancho general
    4.5900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.125 pulg.
  • Peso
    45.761 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450036061
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450036061

Descripción general

Descripción del fabricante
QAC20A315SET COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.