Motion
QAAC22A407ST

Timken
QAAC22A407ST

Unidad de cojinete de rodillo de montaje en brida piloto - 4.4375 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07552145
No. Fabricante QAAC22A407ST
Precio5,253.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAC22A407ST

Unidad de cojinete de rodillo de montaje en brida piloto - 4.4375 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07552145
No. Fabricante QAAC22A407ST
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
Precio5,253.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    13.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.25 pulg.
  • En general Altura  
    4.9700 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.9700 pulg.
  • Diámetro del piloto
    10.25 pulg.
  • Peso
    80.794 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QAAC22A407S, Cartucho de brida piloto concéntrico doble
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    125000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450016582
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    147000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450016582

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAC22A407ST
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos