Motion
250-12-0275
Lectores de seguridad sin ribetes con patilla transparente/rosa, lente transparente y revestimiento antiarañazos - Diopter +2.75
Artículo MI #07552225
No. Fabricante 250-12-0275
Precio6.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lectores de seguridad sin ribetes con patilla transparente/rosa, lente transparente y revestimiento antiarañazos - Diopter +2.75
Artículo MI #07552225
No. Fabricante 250-12-0275
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
Su precio$6.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lectores de aumento diseñados para mujeres maduras en la fuerza laboral.
  • Características de comodidad
    Diseñado para el trabajador que necesita ver de cerca
  • Descripción
    Lectores de aumento diseñados para mujeres maduras en la fuerza laboral.
  • Lente dióptrica
    2.75
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Rostro de mujer
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314062568
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314062568

Descripción general

Descripción del fabricante
250-12-0275 LECTORES DE EVA LADY
  • Diseñado para el trabajador que necesita ver de cerca
  • Se ofrece en incrementos de +0.25 dioptrías para ofrecer a los usuarios el poder de lectura exacto de sus gafas personales
  • La construcción de Eva se adapta mejor a la estructura facial de una mujer
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas comoldeadas de goma rosa que proporcionan un ajuste seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 10 Lente curva de base
  • +2.75 Dióptrico
  • Cumple con ANSI Z87.1+

También puede gustarle