Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1.3125-12 UNF-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento49.2 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeLado izquierdo
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada15T 16/32 Spline externo
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral