Motion
66253161893

NORTON ABRASIVES
66253161893

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 11 pulg., RPM máximas: 1910 rpm
Artículo MI #07552656
No. Fabricante 66253161893
Precio1,270.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253161893

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 11 pulg., RPM máximas: 1910 rpm
Artículo MI #07552656
No. Fabricante 66253161893
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
Precio1,270.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    9 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    11 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1910 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253161893
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
66253161893 RUEDA 32A46-HVBE 11X5X1"RIM
  • Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, a menudo utilizado en aplicaciones de eliminación de stock de medio a pesado de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
  • Excepcional retención de formularios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno