Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.125 pulg.
- Diámetro del eje1.750 pulg.
- Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónSello de varilla de poliuretano
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560G01128000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión5800psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoJunta de varilla
- SerieD-300
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- El sello de varilla D-300 proporciona un excelente rendimiento de sellado en diseños estándar y compactos
- El borde D-Lock proporciona estabilidad axial, eliminando así los problemas de espirales e inclinaciones.
- Este borde secundario también sirve como barrera adicional para la entrada de suciedad.
- La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del uretano DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
- El material y el diseño resistentes a la extrusión están diseñados para soportar altas presiones (6,000 psi) y temperaturas de hasta 300°F con uso intermitente.
- El diseño de precarga se vende de forma eficaz incluso con sistemas no presurizados.
- El conjunto de compresión baja DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, el D-300 seguirá sellando contra fugas.
- Sin efecto de adhesión en la superficie deslizante, incluso después de largos periodos de reposo.