Motion
560G01414000A

FREUDENBERG NOK
560G01414000A

Sello de varilla de disogrina D-300 3.000 x 3.438 x 0.281 9250 - Serie D-300
Artículo MI #07553088
No. Fabricante 560G01414000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
560G01414000A

Sello de varilla de disogrina D-300 3.000 x 3.438 x 0.281 9250 - Serie D-300
Artículo MI #07553088
No. Fabricante 560G01414000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.000 pulg.
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de varilla de poliuretano
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560G01414000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    5800psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Junta de varilla
  • Serie
    D-300
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71302999 D-300 3.000 X 3.438 X 0.281
  • El sello de varilla D-300 proporciona un excelente rendimiento de sellado en diseños estándar y compactos
  • El borde D-Lock proporciona estabilidad axial, eliminando así los problemas de espirales e inclinaciones.
  • Este borde secundario también sirve como barrera adicional para la entrada de suciedad.
  • La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del uretano DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
  • El material y el diseño resistentes a la extrusión están diseñados para soportar altas presiones (6,000 psi) y temperaturas de hasta 300°F con uso intermitente.
  • El diseño de precarga se vende de forma eficaz incluso con sistemas no presurizados.
  • El conjunto de compresión baja DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, el D-300 seguirá sellando contra fugas.
  • Sin efecto de adhesión en la superficie deslizante, incluso después de largos periodos de reposo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo