Motion
302-327-0001

FREUDENBERG NOK
302-327-0001

DISO-PAC 1.755 x 2.125 x 0.250 928 / Sello de pistón de disogrina NBR - Serie DISO-PAC
Artículo MI #07553126
No. Fabricante 302-327-0001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
302-327-0001

DISO-PAC 1.755 x 2.125 x 0.250 928 / Sello de pistón de disogrina NBR - Serie DISO-PAC
Artículo MI #07553126
No. Fabricante 302-327-0001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.755 pulg.
  • Ancho
    0.250 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello del pistón de 2 piezas
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +212°F / -30 a +100°C
  • Material labial
    98 AU 928 / NBR
  • Número de catálogo del fabricante
    302-327-0001
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    5800 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Sello del pistón
  • Serie
    DISO-PAC
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71301387 1.755 X 2.125 X 0.250 928 / NBR
  • DISO-PAC recibe su nombre de su excelente diseño compacto y de alto rendimiento.
  • Diseñado para reacondicionamiento de ranuras de juntas tóricas y otras carcasas de pistón pequeñas para proporcionar un mejor rendimiento de sellado.
  • Fabricado con uretano DISOGRIN 928 (material Shore A 98 ) por su excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, lo que garantiza una mayor vida útil.
  • El material resistente a la extrusión y el diseño están diseñados para soportar de manera confiable altas presiones de hasta 6,000 psi (400 bar).
  • El conjunto de baja compresión DISOGRIN 928 significa ciclo tras ciclo duro, el DISO-PAC continuará sellando contra fugas.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo