Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.52 pulg.
- Diámetro del eje5.028 pulg.
- Ancho0.345 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónSello del pistón de 2 piezas
- Rango de temperatura continua-22 a +212°F / -30 a +100°C
- Material labial98 AU 928 / NBR
- Número de catálogo del fabricante302-429-0001
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión5800 psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoSello del pistón
- SerieDISO-PAC
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- DISO-PAC recibe su nombre de su excelente diseño compacto y de alto rendimiento.
- Diseñado para reacondicionamiento de ranuras de juntas tóricas y otras carcasas de pistón pequeñas para proporcionar un mejor rendimiento de sellado.
- Fabricado con uretano DISOGRIN 928 (material Shore A 98 ) por su excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, lo que garantiza una mayor vida útil.
- El material resistente a la extrusión y el diseño están diseñados para soportar de manera confiable altas presiones de hasta 6,000 psi (400 bar).
- El conjunto de baja compresión DISOGRIN 928 significa ciclo tras ciclo duro, el DISO-PAC continuará sellando contra fugas.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.