Motion
560210032000A

FREUDENBERG NOK
560210032000A

Limpiador de varillas de desogrina DMRW 1.500 x 2.250 x 0.433 9250 - Serie DMRW
Artículo MI #07553157
No. Fabricante 560210032000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
560210032000A

Limpiador de varillas de desogrina DMRW 1.500 x 2.250 x 0.433 9250 - Serie DMRW
Artículo MI #07553157
No. Fabricante 560210032000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.250 pulg.
  • Ancho
    0.433 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Limpiador de doble labio de poliuretano con revestimiento metálico
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560210032000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tipo de pieza de repuesto
    Limpiador de varillas
  • Serie
    DMRW
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
70602564 DMRW 1.500 X 2.250 X 0.433 9250
  • El limpiaparabrisas DMRW es un limpiaparabrisas de alto rendimiento diseñado para su uso en las aplicaciones más difíciles.
  • El borde de limpieza del limpiador DMRW está diseñado para eliminar la suciedad más resistente de la varilla, manteniendo así su sistema limpio y con el máximo rendimiento.
  • El borde de sellado secundario evita que la película de aceite residual se escape, lo que ayuda al sistema de sellado a lograr un rendimiento de cero fugas.
  • El limpiaparabrisas DMRW está fabricado con DISOGRIN 9250, reconocido mundialmente por su resistencia al desgaste y por su equipo de compresión muy baja.
  • El resultado es un rendimiento superior y una vida útil más larga que otros limpiaparabrisas de uretano.
  • El diseño a presión permite una instalación sencilla en una carcasa abierta.
  • La carcasa metálica garantiza un ajuste seguro en la carcasa abierta, evitando la expulsión del limpiaparabrisas incluso en condiciones difíciles.
  • La carcasa metálica se une a la DISOGRIN 9250 a través de nuestro proceso proporcionario para evitar la separación.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
  • Rendimiento superior en una amplia gama de temperaturas y fluidos hidráulicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"