Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.250 pulg.
- Diámetro del eje3.25 pulg.
- Ancho0.55 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónLimpiador de doble labio de poliuretano con revestimiento metálico
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560210054000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tipo de pieza de repuestoLimpiador de varillas
- SerieDMRW
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- El limpiaparabrisas DMRW es un limpiaparabrisas de alto rendimiento diseñado para su uso en las aplicaciones más difíciles.
- El borde de limpieza del limpiador DMRW está diseñado para eliminar la suciedad más resistente de la varilla, manteniendo así su sistema limpio y con el máximo rendimiento.
- El borde de sellado secundario evita que la película de aceite residual se escape, lo que ayuda al sistema de sellado a lograr un rendimiento de cero fugas.
- El limpiaparabrisas DMRW está fabricado con DISOGRIN 9250, reconocido mundialmente por su resistencia al desgaste y por su equipo de compresión muy baja.
- El resultado es un rendimiento superior y una vida útil más larga que otros limpiaparabrisas de uretano.
- El diseño a presión permite una instalación sencilla en una carcasa abierta.
- La carcasa metálica garantiza un ajuste seguro en la carcasa abierta, evitando la expulsión del limpiaparabrisas incluso en condiciones difíciles.
- La carcasa metálica se une a la DISOGRIN 9250 a través de nuestro proceso proporcionario para evitar la separación.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
- Rendimiento superior en una amplia gama de temperaturas y fluidos hidráulicos.