Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.819 pulg.
- Diámetro del eje1.250 pulg.
- Ancho0.122 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónSello de varilla de poliuretano
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560501212000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión8000 psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoSello de tampón de varilla
- SerieHBY
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- El sello amortiguador de varilla HBY es la tecnología de sellado más reciente para cilindros de alto rendimiento.
- El HBY está diseñado específicamente para servir como sello primario en un sistema de sellado.
- La resistencia superior a la abrasión y al desgaste de DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
- Diseñado con un anillo de respaldo, el HBY está diseñado para soportar presiones de funcionamiento (pico de hasta 8,000 psi) y temperaturas más altas que otros sellos.
- El reborde de sellado dinámico está cortado con cuchilla para una mejor eficiencia de sellado.
- El conjunto de baja compresión DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, el HBY seguirá sellando contra fugas.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
- El diseño de labio estático patentado alivia cualquier acumulación de presión que pueda producirse entre el HBY
- y el sello secundario (por ejemplo, el D-300).
- El HBY es la protección más fiable de su sistema de sellado para una vida útil máxima.
- Disponible en varios tamaños estándar, pulgadas y sistema métrico, hasta 10” (250mm) de diámetro.