Motion
560501214000A

FREUDENBERG NOK
560501214000A

Varilla HBY 1.750 x 2.319 x 0.122 9250 Junta de tampón de disogrina - Serie HBY
Artículo MI #07553171
No. Fabricante 560501214000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
560501214000A

Varilla HBY 1.750 x 2.319 x 0.122 9250 Junta de tampón de disogrina - Serie HBY
Artículo MI #07553171
No. Fabricante 560501214000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.319 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Ancho
    0.122 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de varilla de poliuretano
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560501214000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    8000 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Sello de tampón de varilla
  • Serie
    HBY
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71302787 VARILLA DE TUBO 1.750 X 2.319 X 0.122
  • El sello amortiguador de varilla HBY es la tecnología de sellado más reciente para cilindros de alto rendimiento.
  • El HBY está diseñado específicamente para servir como sello primario en un sistema de sellado.
  • La resistencia superior a la abrasión y al desgaste de DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
  • Diseñado con un anillo de respaldo, el HBY está diseñado para soportar presiones de funcionamiento (pico de hasta 8,000 psi) y temperaturas más altas que otros sellos.
  • El reborde de sellado dinámico está cortado con cuchilla para una mejor eficiencia de sellado.
  • El conjunto de baja compresión DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, el HBY seguirá sellando contra fugas.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
  • El diseño de labio estático patentado alivia cualquier acumulación de presión que pueda producirse entre el HBY
  • y el sello secundario (por ejemplo, el D-300).
  • El HBY es la protección más fiable de su sistema de sellado para una vida útil máxima.
  • Disponible en varios tamaños estándar, pulgadas y sistema métrico, hasta 10” (250mm) de diámetro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"