Motion
18700375312B-2093

FREUDENBERG NOK
18700375312B-2093

Simétrico cargado 0.375 x 0.75 x 0.313 93 AU 2093 / copa en U NBR N3101 - Serie LSU
Artículo MI #07553218
No. Fabricante 18700375312B-2093
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
18700375312B-2093

Simétrico cargado 0.375 x 0.75 x 0.313 93 AU 2093 / copa en U NBR N3101 - Serie LSU
Artículo MI #07553218
No. Fabricante 18700375312B-2093

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.375 pulg.
  • Ancho
    0.313 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Tapón en U simétrico de poliuretano cargado NBR
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Material labial
    93 AU 2093 / NBR N3101
  • Número de catálogo del fabricante
    18700375312B-2093
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    3000 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Copa en U
  • Serie
    LSU
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71300781 0.375 X 0.75 X 0.313 93 AU 2093
  • LSU ESTÁNDAR: la LSU estándar (copa en U simétrica cargada) es el diseño más utilizado de la familia de LSU.
  • Al energizar los labios de sellado con un anillo infinito de 0, se asegura un contacto uniforme y positivo con los labios y un excelente sellado a baja presión.
  • La profundidad de sellado es igual al ancho radial que da como resultado el diseño cuadrado.
  • Los sellos LSU estándar se pueden utilizar ampliamente para el intercambio en empaquetaduras hidráulicas existentes y/o juntas tóricas sin cambiar las dimensiones de la ranura.
  • LSU TIPO SQB: la versión cuadrada de la LSU tipo B o la LSU SQB tiene las mismas dimensiones generales que la LSU estándar.
  • Este sello cuenta con un diseño de reborde biselado posterior que tiene una mayor capacidad de rotura de la película y una mayor carga unitaria en la superficie de sellado.
  • Esto da como resultado un mejor efecto de limpieza.
  • DEEP LSU: el sello LSU profundo incorpora el mismo diseño único que el sello LSU estándar, además, su profundidad es 1-1/2 veces mayor que el ancho radial.
  • Este diseño aumenta la estabilidad del sello para soportar aplicaciones resistentes, de alto impacto y de uso intensivo.
  • Este sello también reemplazará muchos tipos de empaquetaduras en V u otros sellos antiguos.
  • Cuando se necesite un arrastre mínimo, utilice sellos LSU estándar o LSU profundos.
  • LSU TIPO B: el sello LSU tipo B tiene un reborde de sellado biselado hacia atrás.
  • Esto proporciona una mayor rotura de la película y una mayor carga de la unidad en la superficie de sellado.
  • La profundidad de sellado es generalmente 1-1/2 veces la anchura radial para asegurar la estabilidad del sellado en las aplicaciones más difíciles.
  • La LSU tipo B se utiliza con mayor frecuencia como sello de varilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo