Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Ancho0.250 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónTapón en U simétrico de poliuretano cargado NBR
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Material labial93 AU 2093 / NBR N3101
- Número de catálogo del fabricante25000625-2093
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión3000 psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoCopa en U
- SerieLSU
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- LSU ESTÁNDAR: la LSU estándar (copa en U simétrica cargada) es el diseño más utilizado de la familia de LSU.
- Al energizar los labios de sellado con un anillo infinito de 0, se asegura un contacto uniforme y positivo con los labios y un excelente sellado a baja presión.
- La profundidad de sellado es igual al ancho radial que da como resultado el diseño cuadrado.
- Los sellos LSU estándar se pueden utilizar ampliamente para el intercambio en empaquetaduras hidráulicas existentes y/o juntas tóricas sin cambiar las dimensiones de la ranura.
- LSU TIPO SQB: la versión cuadrada de la LSU tipo B o la LSU SQB tiene las mismas dimensiones generales que la LSU estándar.
- Este sello cuenta con un diseño de reborde biselado posterior que tiene una mayor capacidad de rotura de la película y una mayor carga unitaria en la superficie de sellado.
- Esto da como resultado un mejor efecto de limpieza.
- DEEP LSU: el sello LSU profundo incorpora el mismo diseño único que el sello LSU estándar, además, su profundidad es 1-1/2 veces mayor que el ancho radial.
- Este diseño aumenta la estabilidad del sello para soportar aplicaciones resistentes, de alto impacto y de uso intensivo.
- Este sello también reemplazará muchos tipos de empaquetaduras en V u otros sellos antiguos.
- Cuando se necesite un arrastre mínimo, utilice sellos LSU estándar o LSU profundos.
- LSU TIPO B: el sello LSU tipo B tiene un reborde de sellado biselado hacia atrás.
- Esto proporciona una mayor rotura de la película y una mayor carga de la unidad en la superficie de sellado.
- La profundidad de sellado es generalmente 1-1/2 veces la anchura radial para asegurar la estabilidad del sellado en las aplicaciones más difíciles.
- La LSU tipo B se utiliza con mayor frecuencia como sello de varilla.