Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónLimpiador de varilla de un solo labio de poliuretano con revestimiento metálico
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560110003000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tipo de pieza de repuestoLimpiador de varillas
- SerieMRW
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- El MRW es nuestro rascador premium para usar con carcasas abiertas.
- El borde del rascador está diseñado para eliminar incluso la suciedad y los contaminantes más duros de la varilla, manteniendo su sistema en funcionamiento limpio y con el máximo rendimiento.
- La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste de DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros limpiaparabrisas de uretano.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
- La carcasa metálica está diseñada para encajar firmemente el MRW en una carcasa abierta y evitar la expulsión del rascador en condiciones de trabajo difíciles.
- El juego de baja compresión DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, el limpiaparabrisas MRW Dirt seguirá eliminando los contaminantes y la suciedad de la barra.
- Rendimiento efectivo en una amplia gama de temperaturas y fluidos.
- Se puede utilizar eficazmente en entornos bajo cero. Algunos tamaños se pueden utilizar como sellos de pasador de conexión.
- Disponible en tamaños estándar de pulgadas, hasta 8” (150mm) de diámetro