Motion
560110110000A

FREUDENBERG NOK
560110110000A

MRW 4.500 x 5.250 x 0.312 9250 Limpiador de varilla de desogrina - Serie MRW
Artículo MI #07553954
No. Fabricante 560110110000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
560110110000A

MRW 4.500 x 5.250 x 0.312 9250 Limpiador de varilla de desogrina - Serie MRW
Artículo MI #07553954
No. Fabricante 560110110000A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.5 pulg.
  • Ancho
    0.312 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Limpiador de varilla de un solo labio de poliuretano con revestimiento metálico
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560110110000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tipo de pieza de repuesto
    Limpiador de varillas
  • Serie
    MRW
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
70602546 MRW 4.500 X 5.250 X 0.312 9250
  • El MRW es nuestro rascador premium para usar con carcasas abiertas.
  • El borde del rascador está diseñado para eliminar incluso la suciedad y los contaminantes más duros de la varilla, manteniendo su sistema en funcionamiento limpio y con el máximo rendimiento.
  • La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste de DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros limpiaparabrisas de uretano.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
  • La carcasa metálica está diseñada para encajar firmemente el MRW en una carcasa abierta y evitar la expulsión del rascador en condiciones de trabajo difíciles.
  • El juego de baja compresión DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, el limpiaparabrisas MRW Dirt seguirá eliminando los contaminantes y la suciedad de la barra.
  • Rendimiento efectivo en una amplia gama de temperaturas y fluidos.
  • Se puede utilizar eficazmente en entornos bajo cero. Algunos tamaños se pueden utilizar como sellos de pasador de conexión.
  • Disponible en tamaños estándar de pulgadas, hasta 8” (150mm) de diámetro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo