Motion
OR2-017-6865

FREUDENBERG NOK
OR2-017-6865

Junta tórica de Freudenberg - 0.070 en sección transversal, 0.676 en D.I., 0.816 en D.E., 70 Durómetro, material de URETANO DE DESOGRINA
Artículo MI #07554036
No. Fabricante OR2-017-6865
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
OR2-017-6865

Junta tórica de Freudenberg - 0.070 en sección transversal, 0.676 en D.I., 0.816 en D.E., 70 Durómetro, material de URETANO DE DESOGRINA
Artículo MI #07554036
No. Fabricante OR2-017-6865
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.676 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.816 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    OR2-017-6865
  • Material
    URETANO DE DESOGRINA
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Serie
    O
  • Rango de temperatura
    De -82 C (-115F) a 121 C (250F)
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Hidráulicos y neumáticos, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
71306190 O-RING 0.688 X 0.000 X 0.063
  • Las juntas tóricas de desogrina proporcionan un sellado positivo y sin fugas a presiones de hasta 3000 PSI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"