Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.676 pulg.
- Exterior Diámetro0.816 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
- Sección transversal0.070 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro90 Durómetro
- Dureza90 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.009 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteOR2-017-9251
- MaterialURETANO DE DESOGRINA
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- SerieO
- Rango de temperaturaDe -60C (75F) a 110C (230 F)
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaHidráulicos y neumáticos, correas
Descripción general
- Las juntas tóricas de disogrina proporcionan un sellado positivo sin fugas a presiones de hasta 10,000 psi para el compuesto de disogrina 9250