Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.050 pulg.
- Exterior Diámetro2.256 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.017 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteOR2-137-6865
- MaterialURETANO DE DESOGRINA
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- SerieO
- Rango de temperaturaDe -82 C (-115F) a 121 C (250F)
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaHidráulicos y neumáticos, correas
Descripción general
- Las juntas tóricas de desogrina proporcionan un sellado positivo y sin fugas a presiones de hasta 3000 PSI