Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.250 pulg.
- Diámetro del eje1.000 pulg.
- Ancho0.125 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónSello del pistón de poliuretano
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9250
- Número de catálogo del fabricante560002062000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión5800 psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoSello del pistón
- SerieIP
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- El sello del pistón PI proporciona un excelente rendimiento de sellado y una vida útil muy larga.
- El diseño de acción única se puede utilizar por separado para cilindros de acción única o en tándem de espalda con espalda para cilindros de doble acción.
- El diseño asimétrico garantiza el máximo rendimiento al evitar que se vuelque y se retuerza en la carcasa.
- Los bordes cortados con cuchilla en los lados dinámico y estático garantizan la máxima fuerza de sellado para proporcionar el máximo control del movimiento al tiempo que evitan la deriva.
- El sello del pistón PI está fabricado con DISOGRIN 9250, reconocido mundialmente por su resistencia al desgaste y por su equipo de compresión muy baja.
- El resultado es un rendimiento superior y una vida útil más larga.
- El PI es resistente a picos de presión y efecto diésel. Capaz de soportar presiones de hasta 6,000 psi y 300°F (intermitente), el sello del pistón PI es una excelente opción para las aplicaciones difíciles con altas presiones o temperaturas donde otros sellos fallan.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
- Rendimiento superior en una amplia gama de temperaturas y fluidos hidráulicos.