Motion
560002150000A

FREUDENBERG NOK
560002150000A

Sello asimétrico PI 2.000 x 2.750 x 0.500 9250 para pistón de disogrina - Serie PI
Artículo MI #07554479
No. Fabricante 560002150000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
560002150000A

Sello asimétrico PI 2.000 x 2.750 x 0.500 9250 para pistón de disogrina - Serie PI
Artículo MI #07554479
No. Fabricante 560002150000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Ancho
    0.500 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello del pistón de poliuretano
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560002150000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    5800 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Sello del pistón
  • Serie
    IP
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71302274 2.000 X 2.750 X 0.500 9250
  • El sello del pistón PI proporciona un excelente rendimiento de sellado y una vida útil muy larga.
  • El diseño de acción única se puede utilizar por separado para cilindros de acción única o en tándem de espalda con espalda para cilindros de doble acción.
  • El diseño asimétrico garantiza el máximo rendimiento al evitar que se vuelque y se retuerza en la carcasa.
  • Los bordes cortados con cuchilla en los lados dinámico y estático garantizan la máxima fuerza de sellado para proporcionar el máximo control del movimiento al tiempo que evitan la deriva.
  • El sello del pistón PI está fabricado con DISOGRIN 9250, reconocido mundialmente por su resistencia al desgaste y por su equipo de compresión muy baja.
  • El resultado es un rendimiento superior y una vida útil más larga.
  • El PI es resistente a picos de presión y efecto diésel. Capaz de soportar presiones de hasta 6,000 psi y 300°F (intermitente), el sello del pistón PI es una excelente opción para las aplicaciones difíciles con altas presiones o temperaturas donde otros sellos fallan.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
  • Rendimiento superior en una amplia gama de temperaturas y fluidos hidráulicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"