Motion
562000-024-0500/30

FREUDENBERG NOK
562000-024-0500/30

Anillo de desgaste del pistón PWR 1.25 x 1.5 x 0.5 9400 - Serie PWR
Artículo MI #07554642
No. Fabricante 562000-024-0500/30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
562000-024-0500/30

Anillo de desgaste del pistón PWR 1.25 x 1.5 x 0.5 9400 - Serie PWR
Artículo MI #07554642
No. Fabricante 562000-024-0500/30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.
  • Ancho
    0.500 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anillo guía de pistón de nylon
  • Rango de temperatura continua
    -65 a +275°F / -55 a +130°C
  • Material labial
    VN 9400
  • Número de catálogo del fabricante
    562000-024-0500/30
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3 pies/s
  • Tipo de pieza de repuesto
    Anillo de desgaste del pistón
  • Serie
    PWR
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
70602976 PWR 1.25 X 1.5 X 0.5 9400
  • VN9400 es una resina termoplástica especialmente formulada y procesada con precisión. Su alta resistencia a la compresión y sus capacidades de carga cumplen o superan la de la mayoría de los metales utilizados para los anillos de desgaste.
  • Desgaste prolongado: las propiedades duras inherentes a las exclusivas formulaciones VN9400 permiten un desgaste extremadamente bajo.
  • Sin puntuación: dado que los anillos de desgaste VN9400 no son metálicos, eliminan totalmente el contacto de metal con metal y el consiguiente desgaste y rayado de los orificios y varillas del cilindro.
  • Elimina la contaminación: los anillos de desgaste VN9400 ingieren fácilmente escamas de metal, rebabas y virutas pequeñas dañinas.
  • No generarán contaminación como es habitual con los anillos de desgaste metálicos.
  • Compatibilidad de fluidos: los compuestos VN9400 son compatibles con todos los aceites hidráulicos comunes, emulsiones de agua, glicol de agua y líquidos ésteres de fosfato, así como muchos otros.
  • Operarán a temperaturas de hasta 350ºF.
  • Capacidad de paso de puerto: la alta resistencia y rigidez de los anillos de desgaste VN9400 proporciona ventajas especiales en aplicaciones de paso de puerto.
  • Disponible hasta 12” de diámetro y hasta 1” de ancho. Las secciones transversales comunes son: .062”, .080”, .125” y .187” , así como 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm y 4,0mm.
  • Los anchos disponibles son 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”. También hay muchos otros tamaños, incluidas métricas, en stock.
  • Hay disponibles tamaños y configuraciones especiales a solicitud.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo