Motion
560001184000A
Junta asimétrica de varilla de disogrina RO 2.750 x 3.375 x 0.375 9250 - Serie RO
Artículo MI #07555331
No. Fabricante 560001184000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta asimétrica de varilla de disogrina RO 2.750 x 3.375 x 0.375 9250 - Serie RO
Artículo MI #07555331
No. Fabricante 560001184000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.75 pulg.
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de varilla de poliuretano
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560001184000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    5800 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Junta de varilla
  • Serie
    RO
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71302164 2.750 X 3.375 X 0.375 9250
  • El sello de varilla RO ofrece un excelente rendimiento de sellado como elemento de sellado primario o secundario.
  • La excelente resistencia a la abrasión y al desgaste de DISOGRIN 9250 garantiza una vida útil más larga que otros uretanos.
  • El material resistente a la extrusión y el diseño están diseñados para soportar altas presiones (6,000 psi) y altas temperaturas de hasta 300°F con uso intermitente.
  • Los labios de sellado están cortados con cuchilla para ejercer la máxima fuerza de sellado y un rendimiento superior.
  • Las posiciones de diseño asimétrico se sellan de forma segura en la carcasa para evitar que se retuerza.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
  • El RO utiliza un diseño de reborde precargado para garantizar un sellado eficaz a bajas presiones.
  • El conjunto de baja compresión DISOGRIN 9250 significa ciclo tras ciclo duro, la OI seguirá sellando contra fugas.
  • Resistente a picos de presión y efecto diésel para una vida útil más larga.
  • Disponible en tamaños de pulgadas.
  • Fabricado con DISOGRIN 9250, nuestro uretano de primera calidad, es capaz de soportar altas cargas y es extremadamente resistente a la temperatura.
  • Nuestro 9250 también es famoso por su extrema resistencia al desgaste y la extrusión.
  • El diseño asimétrico coloca la OI de forma segura en la carcasa, garantizando un excelente efecto de sellado.
  • Labio cortado en cuchilla que proporciona la máxima fuerza de sellado y un rendimiento superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo