Motion
568001-060-1000

FREUDENBERG NOK
568001-060-1000

Anillo de desgaste de varilla RWR 3.5 x 3.75 x 1 9800 - Serie RWR
Artículo MI #07555583
No. Fabricante 568001-060-1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
568001-060-1000

Anillo de desgaste de varilla RWR 3.5 x 3.75 x 1 9800 - Serie RWR
Artículo MI #07555583
No. Fabricante 568001-060-1000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.500 pulg.
  • Ancho
    1.000 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anillo guía de varilla de nailon
  • Rango de temperatura continua
    -65 a +275°F / -55 a +130°C
  • Material labial
    VN 9800
  • Número de catálogo del fabricante
    568001-060-1000
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3 pies/s
  • Tipo de pieza de repuesto
    Anillo de desgaste de la varilla
  • Serie
    RWR
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
70603950 RWR 3.5 X 3.75 X 1 9800 VARILLA
  • Los ANILLOS DE DESGASTE VN9800 se procesan con precisión a partir de un nailon reforzado especialmente formulado. Es
  • alta resistencia a la compresión y capacidades de carga que cumplen o superan las de la mayoría de los metales utilizados para
  • este propósito.
  • Las propiedades resistentes inherentes a la formulación exclusiva VN9800 permiten un desgaste extremadamente bajo.
  • Debido a que los anillos de desgaste VN9800 no son metálicos, eliminan totalmente el contacto metal con metal y
  • la consiguiente descascarillado y rayado de los orificios y las varillas del cilindro.
  • VN9800 Los anillos de desgaste ingieren fácilmente escamas de metal, fresas y virutas pequeñas dañinas. No lo harán
  • generar contaminación como es habitual con los anillos metálicos.
  • VN9800 es compatible con todos los aceites hidráulicos comunes, emulsiones de agua, glicol de agua y
  • líquidos ésteres de fosfato.
  • La alta resistencia y rigidez de los anillos de desgaste VN9800 proporciona ventajas especiales en el paso de puertos
  • aplicaciones.
  • Debido a nuestro procesamiento especial, nuestra tolerancia de sección transversal del anillo de desgaste es de 0,124 + .001 (1/8”).
  • Por lo tanto, tiene un área de contacto de cojinetes del 30% o más que los anillos fabricados convencionalmente. Esto
  • hace que los anillos de desgaste Verco sean “FLAT”.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron