Motion
560005202000A
Copa en U simétrica 2 x 2.375 x 0.375 9250 Copa en U de disogrina - Serie SYM
Artículo MI #07555859
No. Fabricante 560005202000A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa en U simétrica 2 x 2.375 x 0.375 9250 Copa en U de disogrina - Serie SYM
Artículo MI #07555859
No. Fabricante 560005202000A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Tapón en U simétrico de poliuretano
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +230°F / -30 a +110°C
  • Material labial
    92 AU 9250
  • Número de catálogo del fabricante
    560005202000A
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1.5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    4350 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Copa en U
  • Serie
    SYM
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71302545 COPA EN U SIMÉTRICA 2 X 2.375 X
  • La copela en U simétrica proporciona un excelente rendimiento de sellado y una vida útil muy larga tanto en aplicaciones de varilla como de pistón.
  • Los labios cortados con cuchilla en los lados dinámico y estático garantizan la máxima fuerza de sellado para evitar fugas.
  • La copa en U simétrica está fabricada con DISOGRIN 9250, mundialmente conocida por su resistencia al desgaste y por su equipo de compresión muy baja. Su resistencia a la extrusión es insuperable.
  • El resultado es un rendimiento de sellado superior y una mayor vida útil.
  • La copela en U simétrica es resistente a los picos de presión y al efecto diésel. Capaz de soportar presiones de hasta 4,000 psi y 300°F (intermitente), la copela en U simétrica es ideal para aplicaciones difíciles con altas presiones o temperaturas en las que otros sellos fallan.
  • Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
  • Rendimiento superior en una amplia gama de temperaturas y fluidos hidráulicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo