Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.000 pulg.
- Diámetro del eje6 pulg.
- Ancho0.750 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónTapón en U simétrico de poliuretano
- Rango de temperatura continua-22 a +230°F / -30 a +110°C
- Material labial92 AU 9252
- Número de catálogo del fabricante005421000A
- Velocidad máxima de superficie del eje1.5 pies/s
- Tolerancia a la presión4350 psi máx.
- Tipo de pieza de repuestoCopa en U
- SerieSYM
- SinónimoEmpaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK
Descripción general
- La copela en U simétrica proporciona un excelente rendimiento de sellado y una vida útil muy larga tanto en aplicaciones de varilla como de pistón.
- Los labios cortados con cuchilla en los lados dinámico y estático garantizan la máxima fuerza de sellado para evitar fugas.
- La copa en U simétrica está fabricada con DISOGRIN 9250, mundialmente conocida por su resistencia al desgaste y por su equipo de compresión muy baja. Su resistencia a la extrusión es insuperable.
- El resultado es un rendimiento de sellado superior y una mayor vida útil.
- La copela en U simétrica es resistente a los picos de presión y al efecto diésel. Capaz de soportar presiones de hasta 4,000 psi y 300°F (intermitente), la copela en U simétrica es ideal para aplicaciones difíciles con altas presiones o temperaturas en las que otros sellos fallan.
- Sin efecto de adhesión sobre la superficie deslizante, incluso después de un largo reposo.
- Rendimiento superior en una amplia gama de temperaturas y fluidos hidráulicos.