Motion
62AS568-115 V90

FREUDENBERG NOK
62AS568-115 V90

V90 FKM Junta tórica del equipo de compresión ultrabaja - Material V90 , 0.674 pulg. D.I., 0.103 pulg. Sección transversal, 90 Durómetro
Artículo MI #07556404
No. Fabricante 62AS568-115 V90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-115 V90

V90 FKM Junta tórica del equipo de compresión ultrabaja - Material V90 , 0.674 pulg. D.I., 0.103 pulg. Sección transversal, 90 Durómetro
Artículo MI #07556404
No. Fabricante 62AS568-115 V90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.674 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Descripción
    Junta tórica
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Material
    V90
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -20 a 200°C
  • Aplicación típica
    Combustibles y aceites de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-115 V90 FKM AS568-115 O-RING
  • AMS7259

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"