Motion
62AS568-144 SZ485

FREUDENBERG NOK
62AS568-144 SZ485

AS568-144 2-1/2" D.I. x 2-11/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ485
Artículo MI #07556546
No. Fabricante 62AS568-144 SZ485
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-144 SZ485

AS568-144 2-1/2" D.I. x 2-11/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ485
Artículo MI #07556546
No. Fabricante 62AS568-144 SZ485
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.487 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.693 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Descripción
    Junta tórica
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -7C(20F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
72203752 AS568-144 2-1/2" ID X 2-11/16"
  • Funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos, así como en condiciones de vapor sobrecalentado y agua caliente. Su excelente rendimiento combinado con la estructura de precios rentable hace que Simriz® 485 sea la combinación perfecta para casi todas las aplicaciones en la industria de procesos químicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo