Motion
62AS568-236 F80

FREUDENBERG NOK
62AS568-236 F80

F80 Junta tórica resistente al combustible y al aceite FVMQ - Material F80 , 3.234 in ID, 0.139 in Cross Section, 80 Durómetro
Artículo MI #07556897
No. Fabricante 62AS568-236 F80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-236 F80

F80 Junta tórica resistente al combustible y al aceite FVMQ - Material F80 , 3.234 in ID, 0.139 in Cross Section, 80 Durómetro
Artículo MI #07556897
No. Fabricante 62AS568-236 F80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.234 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Descripción
    Junta tórica
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Material
    F80
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -60 a 175°C
  • Aplicación típica
    Amplio rango de temperatura de sellado de combustibles y aceites

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-236 F80 FVMQ AS568-236 O-RING
  • Amplio rango de temperatura para combustibles y aceites

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno