Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter5.859 pulg.
- Outside Diameter6.137 pulg.
Details
- Detalles adicionalesResistencia al vapor: 160C+ (320F+)
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- DescripciónJunta tórica
- Durómetro80 Durómetro
- Dureza80 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.035 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -6C(21F) a 325C(617F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Aplicación típicaProcesamiento químico, uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
72205465 AS568-257 5-7/8" DI X 6-1/8" DI
- Simriz® 498 es el material FFKM definitivo. Su exclusiva estructura de materiales patentada proporciona un rendimiento excepcional a largo plazo en casi todos los entornos. No importa si se trata de temperaturas extremas de hasta 325°C o de productos químicos agresivos o incluso vapor y agua caliente sobrecalentados. Simriz® 498 es la mejor opción.