Motion
62AS568-344 V75
V75 FKM Junta tórica del equipo de compresión ultrabaja - Material V75 , 3.85 pulg. D.I., 0.21 pulg. Sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #07557321
No. Fabricante 62AS568-344 V75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
V75 FKM Junta tórica del equipo de compresión ultrabaja - Material V75 , 3.85 pulg. D.I., 0.21 pulg. Sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #07557321
No. Fabricante 62AS568-344 V75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.85 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Descripción
    Junta tórica
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Material
    V75
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -20 a 200°C
  • Aplicación típica
    Combustibles y aceites de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-344 V75 FKM AS568-344 O-RING
  • AMS7276

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo