Motion
AS568-004 E281
Junta tórica de Freudenberg - 0.070 en sección transversal, 0.070 en D.I., 0.210 en D.E., 70 Durómetro, material EPDM
Artículo MI #07557935
No. Fabricante AS568-004 E281
Precio0.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Freudenberg - 0.070 en sección transversal, 0.070 en D.I., 0.210 en D.E., 70 Durómetro, material EPDM
Artículo MI #07557935
No. Fabricante AS568-004 E281
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
Precio0.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.070 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.210 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -58F a 302 F
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
446700 EPDM 281 O-RING EPDM 281
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo