Motion
SQ2131N-51-C6-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131N-51-C6-Q

Válvula, sencilla, enchufable
Artículo MI #07558761
No. Fabricante SQ2131N-51-C6-Q
Precio69.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131N-51-C6-Q

Válvula, sencilla, enchufable
Artículo MI #07558761
No. Fabricante SQ2131N-51-C6-Q
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
Precio69.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Serie
    SQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2131N-51-C6-Q VÁLVULA SOL CON MARCA CE
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron