Motion
ACOPLAMIENTO DE MANGUERA TIPO L

Dodge
JAW COUPLING TYPE L

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 1.0000 in Bore
Artículo MI #07560796
No. Fabricante JAW COUPLING TYPE L
Precio56.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
JAW COUPLING TYPE L

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 1.0000 in Bore
Artículo MI #07560796
No. Fabricante JAW COUPLING TYPE L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    L100
  • Diámetro exterior
    2.5313 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    CN
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 450 grados Fahrenheit, mínimo -60
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1134 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829149420

Descripción general

Descripción del fabricante
L100X1 ACOPLAMIENTO JAW TIPO L