Motion
XEFRPM32504
Motor eficiente RPM XE eXtreme - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, HL326T bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1800 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #07561004
No. Fabricante XEFRPM32504
Precio23,288.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eficiente RPM XE eXtreme - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, HL326T bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1800 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #07561004
No. Fabricante XEFRPM32504
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
Precio23,288.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    HL326T
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    575 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781568837702
  • Categoría del motor
    Motor RPMAC extremadamente eficiente
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Placa de identificación
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568837702

Descripción general

Descripción del fabricante
XEFRPM32504 50 1,800 TEFC 460 HL326T
  • Hasta 4 bandas más allá de la eficiencia premium NEMA en potencia de onda sinusoidal
  • Cumple con los niveles de eficiencia premium NEMA como un paquete de motor y variador
  • Diseño de aletas cuadradas de aluminio de 10 - 20 caballos de fuerza
  • Diseño de marco de acero laminado de 25 - 125 caballos de fuerza
  • Funciona a velocidad síncrona real
  • Sistema de aislamiento de alto rendimiento para uso en inversores
  • Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador, 1800 RPM, diseño B, 1.15 SF, aislamiento de clase H (subida B)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"