Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorHL364T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso760 lb
Detalles
- RPM base1800 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante781568837719
- Categoría del motorMotor RPMAC extremadamente eficiente
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase
- Placa de identificación
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCCSA EE. UU., CE
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568837719
Descripción general
- Hasta 4 bandas más allá de la eficiencia premium NEMA en potencia de onda sinusoidal
- Cumple con los niveles de eficiencia premium NEMA como un paquete de motor y variador
- Diseño de aletas cuadradas de aluminio de 10 - 20 caballos de fuerza
- Diseño de marco de acero laminado de 25 - 125 caballos de fuerza
- Funciona a velocidad síncrona real
- Sistema de aislamiento de alto rendimiento para uso en inversores
- Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador, 1800 RPM, diseño B, 1.15 SF, aislamiento de clase H (subida B)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación