Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónMascarilla facial para pasamontañas de forro polar 6828 Black Modacrylic Blend FR
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Pasamontañas
- Línea de productosN-Ferno
- SeriePasamontañas térmicos
- UPC_NO720476168287
Descripción general
- La mascarilla facial para pasamontañas N-Ferno® 6828 FR está confeccionada con forro polar modacrílico elástico para ofrecer protección FR y calidez. Esta máscara facial FR cumple con los requisitos de la especificación de rendimiento ASTM F1506; clasificada como CAT 2 según NFPA 70E. Clasificación de arco eléctrico; ATPV de 10.6 cal/cm2; y cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1149, antiestático. La confección de forro polar de algodón modacrílico elástico se ajusta cómodamente bajo un casco o un casco, lo que la convierte en el equipo de invierno perfecto para trabajar en aplicaciones de ARC. Los detalles reflectantes ofrecen visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Ideal para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/tierras, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También se puede usar como máscara facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación