Motion
16842
Forro de invierno Econo 6842 Shoulder negro 2-Layer
Artículo MI #07561075
No. Fabricante 16842
Precio10.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forro de invierno Econo 6842 Shoulder negro 2-Layer
Artículo MI #07561075
No. Fabricante 16842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.5 pulg.
  • Tamaño
    Hombro
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Forro de invierno Econo 6842 Shoulder negro 2-Layer
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 revestimiento de casco
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476168423

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO DE INVIERNO 6842 2-LAYER ECONO, NEGRO,
  • El revestimiento de casco de invierno N-Ferno® 6842 tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior de poliéster y un cómodo forro polar de poliéster para una calidez excepcional. Este forro térmico ligero tiene un cuello extralargo (longitud de hombro) para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. La capa exterior de 100% poliéster con revestimiento de PU es resistente al agua y proporciona un acabado duradero que resiste la corrosión y la abrasión. La opción de color lima de alta visibilidad con ribetes reflectantes mejora la visibilidad en días oscuros o nublados. Cuatro correas de velcro exteriores se fijan al interior de un casco para una fijación segura y mayor calidez en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera.

También puede gustarle