Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPapel
- GradoMedio
- Número de granoP100
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO63642506235
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- El fuerte soporte de látex/papel de peso B resiste el desgarro mientras se mantiene adaptable y flexible
- El estearato sin carga (sin filtro) a base de agua resiste las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Cierre de velcro para facilitar el montaje y cambio del disco
- Utilice grano 80-220 para lijar a distancia intermedia